!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE BRIDE MINIATURE (P13.5S), TUBULAIRE

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE BRIDE MINIATURE (P13.5S), TUBULAIRE

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE BRIDE MINIATURE (P13.5S), TUBULAIRE close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE BRIDE MINIATURE (P13.5S), TUBULAIRE

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CONTACT SIMPLE BRIDE MINIATURE (P13.5S), TUBULAIRE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.02 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U562
  • N° de modèle du manufacturier 381-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,2amps, tension de 6,3VCA, 1,26W, un culot avec midget à bride à contact simple (P13.5S), lumière blanche, 5 lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 20 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens5 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)6,3 VCA
  • Durée de vie nominale20 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Ampères0,2 A
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 381
  • Puissance (W) 1,26 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 5/8 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe ou prêt-à-brancher
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)