!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24PSB, 24VCA, 1,68W

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24PSB, 24VCA, 1,68W

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24PSB, 24VCA, 1,68W close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24PSB, 24VCA, 1,68W

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24PSB, 24VCA, 1,68W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 27,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U505
  • N° de modèle du manufacturier 21U505
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,073A, tension de 24VCA, 1,68W, un culot coulissant téléphone #5, lumière blanche, cinq lumens et durée de vie nominale de 10 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)24 V CA
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 7/64 po
  • Ampères0,073 A
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Forme de l'ampoule T2
  • Lumens 5 lm
  • Numéro de série 24 PSB
  • Puissance (W) 1,68 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)