Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 2250 mAmps, tension de 12,8VCA, 28,8W, un culot de contact à simple baïonnette (BA15S), lumière claire, 402 lumens, température de couleur de 2700K et durée de vie nominale de 1200 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens402 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12,8 VCA
Durée de vie nominale1 200 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreTransparent
Longueur hors tout2 po
Ampères2 250 mA
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 1 plot (BA15s)
Forme de l'ampouleS8
Température de couleur2 700 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série199
Puissance (W)28,8 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1 po
Pays d’origineNouvelle-Calédonie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca