Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,33 A, avec une tension de 13 VCA, 4,29 W, un culot en verre biseauté (W2.1x9.5D), une lumière blanche, 38 lumens, une température de couleur de 2 400 K et une durée de vie nominale de 1 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens38 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)13 V CA
Durée de vie nominale1 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 1/16 po
Ampères0,33 A
Type de culot d'ampoulePoussoir, verre (W2.1x9.5d)
Forme de l'ampouleT3-1/4
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série192
Puissance (W)4,29 LA
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca