!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT PRÉFOCUS (P15D), (S) SIGNE, S8, 6,5VCA

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT PRÉFOCUS (P15D), (S) SIGNE, S8, 6,5VCA

LUMAPRO

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT PRÉFOCUS (P15D), (S) SIGNE, S8, 6,5VCA close
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
AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT PRÉFOCUS (P15D), (S) SIGNE, S8, 6,5VCA

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT PRÉFOCUS (P15D), (S) SIGNE, S8, 6,5VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2FMA7
  • N° de modèle du manufacturier 1460
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 2,75A, tension de 6,5VCA, 18W, culot préfocus à double contact (P15D), lumière blanche, 289 lumens, température de couleur de 2700K et durée de vie nominale de 100h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens289 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)6,5 VCA
  • Durée de vie nominale100 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 po
  • Ampères2,75 A
  • Type de culot d'ampoule Préfocus, 2 plots (P15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1460
  • Puissance (W) 18 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1 po