!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), RÉFLECTEUR, R12, 1383

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), RÉFLECTEUR, R12, 1383

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), RÉFLECTEUR, R12, 1383 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), RÉFLECTEUR, R12, 1383

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), RÉFLECTEUR, R12, 1383

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2FML8
  • N° de modèle du manufacturier 1383
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 1,5 A, tension de 13 VCA, 19,5 W, un culot à baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, température de couleur de 2 700 K, et durée de vie nominale de 300h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série1383
  • Puissance (W)19,5 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule R12
  • Température de couleur 2 700 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 13 V CA
  • Durée de vie nominale 300 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 2 5/8 po
  • Ampères 1,5 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)