!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 12PSB, 12VCA, 2,04W

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 12PSB, 12VCA, 2,04W

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 12PSB, 12VCA, 2,04W close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 12PSB, 12VCA, 2,04W

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 12PSB, 12VCA, 2,04W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 30,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U504
  • N° de modèle du manufacturier 12PSB-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,17A, tension de 12VCA, 2,04W, culot coulissant téléphone #5, lumière blanche, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 12 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série12PSB
  • Puissance (W)2,04 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Forme de l'ampoule T2
  • Température de couleur 2 300 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1 7/64 po
  • Ampères 0,17 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)