!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1156NA, AMBRÉE

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1156NA, AMBRÉE

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1156NA, AMBRÉE close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1156NA, AMBRÉE

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1156NA, AMBRÉE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.91 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U603
  • N° de modèle du manufacturier 1156NA-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 2,1A, tension de 12,8VCA, 26,88W, culot baïonnette à contact simple (BA15S), lumière ambrée, 301 lumens, température de couleur de 1775K et durée de vie nominale de 1200h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleAmbre
  • Lumens301 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale1 200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreAmbre
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 1 775 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1156NA
  • Puissance (W) W26,88 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 2,1 A