Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,59A, tension de 13,5VCA, 7,965W, culot à baïonnette à contact unique (BA15S), lumière blanche, 50 lumens, température de couleur de 2700K et durée de vie nominale de 5000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens50 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)13,5 VCA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 7/16 po
Ampères0,59 A
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 1 plot (BA15s)
Forme de l'ampouleG6
Température de couleur2 700 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série1155
Puissance (W)7,965 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca