Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 1,44A, tension de 12,8VCA, 18,4W, culot à baïonnette à contact unique (BA15S), lumière blanche, 264 lumens, température de couleur de 2761K et durée de vie nominale de 1000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens264 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12,8 VCA
Durée de vie nominale1 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout2 po
Ampères1,44 A
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 1 plot (BA15s)
Forme de l'ampouleS8
Température de couleur2 761 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série1141
Puissance (W)18,4 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule1 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca