Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 1A, tension de 12,8VCA, 12,8W, culot à baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, 151 lumens, température de couleur de 2761 K et durée de vie nominale de 500h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens151 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12,8 VCA
Durée de vie nominale500 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 1 plot (BA15s)
Forme de l'ampouleB6
Température de couleur2 761 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série105
Puissance (W)12,8 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 3/4 po
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Ampères1 A
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,04 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: