!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), BULLET, B6, 105, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), BULLET, B6, 105, BLANC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), BULLET, B6, 105, BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), BULLET, B6, 105, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), BULLET, B6, 105, BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.28 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FLW2
  • N° de modèle du manufacturier 105-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 1A, tension de 12,8VCA, 12,8W, culot à baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, 151 lumens, température de couleur de 2761 K et durée de vie nominale de 500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens151 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Ampères1 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule B6
  • Température de couleur 2 761 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 105
  • Puissance (W) 12,8 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po