!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), BULLET, B6, 1004, BLANC, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), BULLET, B6, 1004, BLANC, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), BULLET, B6, 1004, BLANC, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), BULLET, B6, 1004, BLANC, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), BULLET, B6, 1004, BLANC, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.39 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U591
  • N° de modèle du manufacturier 1004-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,94A, tension de 12,8VCA, 12 032W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 189 lumens, température de couleur de 2761 K et durée de vie nominale de 200h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens189 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule B6
  • Température de couleur 2 761 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1004
  • Puissance (W) 12,032 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,94 A