AMPOULE À INCANDESCENCE MINIATURE, BRIDE MIDGET (F3-6), TUBULAIRE, T1, 6839, 28VCA, BLANC
AMPOULE À INCANDESCENCE MINIATURE, BRIDE MIDGET (F3-6), TUBULAIRE, T1, 6839, 28VCA, BLANC
LUMAPRO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02 A avec une tension de 28 VCA, 0,672 W, un culot miniature à bride (f3-6), 2 lumens. Et aussi 4 000h de durée de vie nominale.
Spécifications techniques
Article Ampoule incandescente
Boîtier d'ampoule Verre
Fini de l'ampoule Transparente
Lumens 2 lm
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 28 V CA
Durée de vie nominale 4 000 h
Pour luminaires fermés Oui
Construction renforcée Non
Longueur hors tout 23/64 po
Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
Ampères 0,02 A
Type de culot d'ampoule Miniature, évasé (F3-6)
Forme de l'ampoule T1
Température de couleur 2 300 K
Type de lampe (éclairage) Incandescence
Numéro de série 6839
Puissance (W) 0,672 W
Intensité réglable Non
Couleur de lumière Blanc
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type d'allumage d'ampoule Tension secteur
Diamètre de l'ampoule 1/8 po
Pays d’origine Taïwan
(sous réserve de modification)