!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP H4,MONT,24 V,BLC/NR,1 29/32 X 7 3/32 X 3 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP H4,MONT,24 V,BLC/NR,1 29/32 X 7 3/32 X 3 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

AMPOULE REMP H4,MONT,24 V,BLC/NR,1 29/32 X 7 3/32 X 3 PO,VERRE/CAOUTCHOUC close
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
AMPOULE REMP H4,MONT,24 V,BLC/NR,1 29/32 X 7 3/32 X 3 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

AMPOULE REMP H4,MONT,24 V,BLC/NR,1 29/32 X 7 3/32 X 3 PO,VERRE/CAOUTCHOUC

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.34 / CHAQUE
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
  • N° article JET121H43
  • N° de modèle du manufacturier 121-H4-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de rechange universelle, 24V, H4, à monter, offre jusqu'à 250 heures de durée de vie. Elle a une ampoule blanche en verre dans un boîtier noir en caoutchouc et d'une terminaison de faisceau d'origine. Elle mesure 1 29/32 x 7 3/32 x 3 po a/profondeur 1 29/32 po et un diamètre de 1,9 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule miniature
  • Diamètre de l'ampoule13/32 po
  • Longueur hors tout3 5/8 po
  • Puissance (W)75 W
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule P43T
  • Forme de l'ampoule T3
  • Tension (V) 24 V CA
  • Durée de vie nominale 300 h
  • Ampères 3,125 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)