!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE TYPE 886,50 W

AMPOULE TYPE 886,50 W

JETCO

AMPOULE TYPE 886,50 W close
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
AMPOULE TYPE 886,50 W

AMPOULE TYPE 886,50 W

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.18 / CHAQUE
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
  • N° article JET121886
  • N° de modèle du manufacturier 121-886
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule miniature
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Longueur hors tout2 2/3 po
  • Puissance (W)15,42 W
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Tension (V) 12,8 VCA
  • Durée de vie nominale 200 h
  • Ampères 3,90 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)