!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP H7,CÂBLAGE,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 15 X 1 1/2 PO,VERRE/PLAST

AMPOULE REMP H7,CÂBLAGE,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 15 X 1 1/2 PO,VERRE/PLAST

JETCO

AMPOULE REMP H7,CÂBLAGE,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 15 X 1 1/2 PO,VERRE/PLAST close
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
AMPOULE REMP H7,CÂBLAGE,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 15 X 1 1/2 PO,VERRE/PLAST

AMPOULE REMP H7,CÂBLAGE,12 V,BLC/NR,1 1/2 X 15 X 1 1/2 PO,VERRE/PLAST

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.72 / CHAQUE
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
  • N° article JET121H7
  • N° de modèle du manufacturier 121-H7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.034 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de rechange universelle, 12V, H7, avec câblage, offre jusqu'à 250 heures de durée de vie. Elle a une ampoule en verre blanc dans un boîtier en plastique noir et d'une terminaison de faisceau d'origine. Elle mesure 1 1/2 x 15 x 1 1/2 po a/profondeur 2 19/32 po et un diamètre de 2,625 po.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule miniature
  • Forme de l'ampouleT4 5/8
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale500 h
  • Ampères4,58 A
  • Type de culot d'ampoule PX26d
  • Longueur hors tout 2 1/3 po
  • Puissance (W) 55 W
  • Intensité réglable Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)