!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,211,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 4 PO,VERRE/AL,PKG 10

AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,211,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 4 PO,VERRE/AL,PKG 10

JETCO

AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,211,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 4 PO,VERRE/AL,PKG 10 close
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
AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,211,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 4 PO,VERRE/AL,PKG 10

AMPOULE REMP,RÉSISTANCE,211,12 V,BLC/LAITON,1 3/4 X 1 19/32 X 4 PO,VERRE/AL,PKG 10

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.25 / PAQUET de 10
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
  • N° article JET1202112
  • N° de modèle du manufacturier 120-211-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.119 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule de résistance de remplacement universelle à double culot 211 est de 12V avec une durée de vie de 250 heures, une terminaison de harnais OEM et un montage en surface. Elle a une lentille en verre blanc dans un boîtier Al de couleur laiton et mesure 1 3/4 x 1 19/32 x 4 po avec une profondeur et un diamètre de 3/4 po. Disponible en lot de 10 ampoules.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule miniature
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Longueur hors tout1 5/7 po
  • Puissance (W)15,42 W
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Capuchon à double extrémité
  • Forme de l'ampoule T2
  • Tension (V) 12,8 VCA
  • Durée de vie nominale 1 000 h
  • Ampères 0,97 A
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)