!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE À NÉON, NÉON, BORNE À FIL, T3, NE-125VCA, 2, 105 À 125VCA, 0,04W, 10PQ

AMPOULE MINIATURE À NÉON, NÉON, BORNE À FIL, T3, NE-125VCA, 2, 105 À 125VCA, 0,04W, 10PQ

LUMAPRO

AMPOULE MINIATURE À NÉON, NÉON, BORNE À FIL, T3, NE-125VCA, 2, 105 À 125VCA, 0,04W, 10PQ close
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
AMPOULE MINIATURE À NÉON, NÉON, BORNE À FIL, T3, NE-125VCA, 2, 105 À 125VCA, 0,04W, 10PQ

AMPOULE MINIATURE À NÉON, NÉON, BORNE À FIL, T3, NE-125VCA, 2, 105 À 125VCA, 0,04W, 10PQ

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.71 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FNB3
  • N° de modèle du manufacturier A1A-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule néon miniature est conçue pour les boutons poussoirs. Elle a 0,60mA, 105 à 125VCA, 0,1W, une borne à fil et une durée de vie nominale de 25 000h

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule au néon miniature
  • Type de culot d'ampouleBorne de fil
  • Trois intensitésNon
  • Puissance (W)0,1 W
  • Rendement élevéNon
  • Application d'ampoule primaireInstruments
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Ampères0,60 mA
  • Forme de l'ampoule T3
  • Type de lampe (éclairage) Néon
  • Puissance équivalente 0,1 W (incandescence)
  • Tension (V) 105 à 125 V CA
  • Numéro de série NE-2
  • Type d'ampoule Miniature
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Durée de vie nominale 25 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)