Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 50mA, tension de 6,3VCC, 0,3W, culot baïonnette miniature (BA9S), lumière rouge, six lumens et durée de vie nominale de 10 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule90 Degrees
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Forme de l'ampouleT3-1/4
Lumens6 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)6,3 VCC
Durée de vie nominale10 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleBA9s, DEL
Boîtier d'ampoulePlastique
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 1/6 po
Numéro de série51,55,44,47,239,755,1406,1847,1850,1866,1810,1888
Puissance (W)0,3 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreRouge
Ampères50 mA
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Températures de service max.122 Degrees F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca