Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,15 A, avec une tension de 6,3 VCA, 0,945 W, un culot miniature à baïonnette (BA9S), une lumière blanche, quatre lumens, une température de couleur de 2 400 K et une durée de vie nominale de 5 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens4 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)6,3 VCA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Ampères0,15 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT3-1/4
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série1847
Puissance (W)0,945 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca