!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 918, 12,8VCA,

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 918, 12,8VCA,

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 918, 12,8VCA, close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 918, 12,8VCA,

AMPOULE INCANDESCENTE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T5, 918, 12,8VCA,

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.32 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2FMC7
  • N° de modèle du manufacturier 918-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,56 A, avec une tension de 12,8 VCA, 7 168 W, un culot en verre biseauté (W2.1x9.5D), une lumière blanche, 82 lumens, une température de couleur de 2 692 K et une durée de vie nominale de 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens82 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Ampères0,56 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Température de couleur 2 692 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 918
  • Puissance (W) 7,168 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po