!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI PISTOLET GRAISSEUR,3000LB/PO2,NOIR

MINI PISTOLET GRAISSEUR,3000LB/PO2,NOIR

WESTWARD

MINI PISTOLET GRAISSEUR,3000LB/PO2,NOIR close
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
MINI PISTOLET GRAISSEUR,3000LB/PO2,NOIR

MINI PISTOLET GRAISSEUR,3000LB/PO2,NOIR

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.99 / CHAQUE
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
  • N° article EBP45CT42
  • N° de modèle du manufacturier 45CT42
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse miniature
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz70,0
  • Capacité de cartouche3 oz
  • Longueur de tuyau4 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse complète
  • À utiliser aveccartouches de graisse de 3 oz
  • CaractéristiquesConvient à presque toutes les boîtes à outils
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 3 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 3 oz
  • Couleur de tube Noir
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Volume par coup 0,014 oz
  • Application Pour le graissage des tondeuses, outils pneumatiques et scies à chaîne
  • Comprend Rallonge en acier et raccord pour pistolet à graisse
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)