!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI COUPE-BOULON,ACIER,8 PO, L

MINI COUPE-BOULON,ACIER,8 PO, L

KNIPEX

MINI COUPE-BOULON,ACIER,8 PO, L close
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
MINI COUPE-BOULON,ACIER,8 PO, L

MINI COUPE-BOULON,ACIER,8 PO, L

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JXJ1
  • N° de modèle du manufacturier 71 21 200 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111512
  • PAGE DU CATALOGUE # 341
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMini coupe-boulon
  • CaractéristiquesTête coudée à 20 degrés pour les coupes affleurantes. Plaquette frein à un seul côté, avec un espace pour serrer. Coupage à action composée pour le fil dur, mou et le fil de piano, les boulons, les clous et les rivets. Réduction de 60 % de force manuelle par rapport aux pinces coupantes diagonales conventionnelles à fort effet du levier. Qualité de coupe exceptionnelle avec des bords tranchants trempés par induction, env. 64 HRC. 20 fois la force de coupe que la force manuelle appliquée.
  • Matériau de mâchoireAcier au vanadium robuste forgé et durci à l'huile en chrome
  • Action de coupe Biseautée
  • Matériau de manche/poignée Acier noir atramentisé au chrome vanadium à service intensif, poignées revêtues de plastique
  • Longueur hors tout 8 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)