Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30 mAmps, tension de 12,8VCC, 0,1W, un culot vissé miniature (E10), lumière blanche, 3 lumens, température de couleur de 5600K et une durée de vie nominale de 100 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Forme de l'ampouleT3-1/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 1/6 po
Numéro de série52, 258, 428, 144, 614, 400
Puissance (W)0,1 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreBlanc
Ampères30 mA
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampouleMiniature, à vis (E10)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleE10, DEL
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur5 600 K
Lumens3 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12,8 V CC
Durée de vie nominale100 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca