Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
MINIROBIN BILLE,NPT F X F 3/8 PO
MINIROBIN BILLE,NPT F X F 3/8 PO
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Vanne à bille
Style de corps En ligne
Taille de tuyau 3/8 po
Prise Standard
Plage de température -40 Degrees à 350 Degrees F
Matériau du siège PTFE
Type de manche/poignée Cunéiforme, té et levier inclus
Matériau de tige Laiton
Groupe (vannes à bille) Manuelle
Matériau du corps Laiton
Structure de vanne Monopièce
Type de connexion FNPT x FNPT
Pression max. 450 lb/po² CWP (pression de service à froid)
Matériau de bille Laiton chromé
Type de tige Anti-éruption
Matériau de manche/poignée Nylon
Caractéristiques Vannes à passage réduit disposent de sièges en PTFE avec levier en T intercheangble et poignées cunéiformes en nylon
Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
APPROVED VENDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
17,53 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer