!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIN RBINT BIL,TUY 1/4PO,450LB/PO2 PS FR

MIN RBINT BIL,TUY 1/4PO,450LB/PO2 PS FR

APPROVED VENDOR

MIN RBINT BIL,TUY 1/4PO,450LB/PO2 PS FR close
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
MIN RBINT BIL,TUY 1/4PO,450LB/PO2 PS FR

MIN RBINT BIL,TUY 1/4PO,450LB/PO2 PS FR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.67 / CHAQUE
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
  • N° article GUS38EF97
  • N° de modèle du manufacturier G-CMV-25NL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille miniature
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 304
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéePolycarbonate
  • CaractéristiquesCompacte, poignée cunéiforme, montable sur panneau, sans plomb
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Matériau du corps Laiton nickelé sans plomb
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x MNPT
  • Pression max. 450 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 370 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Cunéiforme
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS SP-110