!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU DE FRAISEUSE, MACHOIRE 6 PO LA

ETAU DE FRAISEUSE, MACHOIRE 6 PO LA

DAYTON

ETAU DE FRAISEUSE, MACHOIRE 6 PO LA close
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
ETAU DE FRAISEUSE, MACHOIRE 6 PO LA

ETAU DE FRAISEUSE, MACHOIRE 6 PO LA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,037.89 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4CPE9
  • N° de modèle du manufacturier 4CPE9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1340
  • Poids à l’expédition 85.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BasePivot
  • Ouverture de mâchoire (po)6 po
  • Longueur hors tout (po)16,93 po
  • Déviation de mâchoire0,006 po par 4 po à charge de manivelle de 33 lb
  • Socle/baseParallèle à 0,0012 po
  • Type Fraiseuse
  • Largeur de mâchoire (po) 6 po
  • Profondeur de gorge (po) 1 3/4 po
  • Hauteur hors tout (po) 5,41 po
  • Garniture de mâchoire Carrée à 0,0012 po par 4 po
  • Caractéristiques La base pivotante à 360 degrés permet de régler l'étau à n'importe quel angle le long de l'axe vertical, fente de maintien pour un serrage sécurisé
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)