!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 2 À 3 PO/DE 50,8 À 76 MM, PRÉCISION +/- 0,001 PO

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 2 À 3 PO/DE 50,8 À 76 MM, PRÉCISION +/- 0,001 PO

STARRETT

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 2 À 3 PO/DE 50,8 À 76 MM, PRÉCISION +/- 0,001 PO close
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
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 2 À 3 PO/DE 50,8 À 76 MM, PRÉCISION +/- 0,001 PO

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 2 À 3 PO/DE 50,8 À 76 MM, PRÉCISION +/- 0,001 PO

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,201.31 / CHAQUE
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
  • N° article STA733XFLZ3
  • N° de modèle du manufacturier 733XFLZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1318
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre électronique possède un manchon de friction. Ce micromètre électronique comprend une clé tricoise et un boîtier.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre numérique électronique
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Forme d'enclumePlate
  • ComprendClé tricoise, boîtier
  • Forme du mandrinPlat
  • Plage 2 po - 3 po/50 mm - 75 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Type de tambour Friction
  • Coffre inclus Oui
  • Type de contre-écrou Contre-écrou