!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXT NUM IP67, GAMME DE 0 À 1 PO/DE 0 À 25 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,0005 PO

MICROMÈTRE EXT NUM IP67, GAMME DE 0 À 1 PO/DE 0 À 25 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,0005 PO

STARRETT

MICROMÈTRE EXT NUM IP67, GAMME DE 0 À 1 PO/DE 0 À 25 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,0005 PO close
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
MICROMÈTRE EXT NUM IP67, GAMME DE 0 À 1 PO/DE 0 À 25 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,0005 PO

MICROMÈTRE EXT NUM IP67, GAMME DE 0 À 1 PO/DE 0 À 25 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,0005 PO

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $640.30 / CHAQUE
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
  • N° article STA795XRL1
  • N° de modèle du manufacturier 795XRL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1318
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre électronique est équipé d’un manchon à cliquet. Ce micromètre électronique comprend un butoir à cliquet, un écrou de verrouillage, des faces en carbure, un boîtier et une molette avec des mesures en po, ainsi qu'une sortie, un étui et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre d'extérieur électronique
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Forme d'enclumePlate
  • Batterie incluseOui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Plage 0 - 1 po/0 - 25 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Type de tambour Cliquet
  • Coffre inclus Oui
  • Type de contre-écrou Levier
  • Forme du mandrin Plat