!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE,SORTIE SPC,BROCHE DE DISQUE,DÉS À CLIQUET,PLAGE 1 À 2 PO,0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MICROMÈTRE,SORTIE SPC,BROCHE DE DISQUE,DÉS À CLIQUET,PLAGE 1 À 2 PO,0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MITUTOYO

MICROMÈTRE,SORTIE SPC,BROCHE DE DISQUE,DÉS À CLIQUET,PLAGE 1 À 2 PO,0.00005 PO/0.001MM,CARBURE close
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
MICROMÈTRE,SORTIE SPC,BROCHE DE DISQUE,DÉS À CLIQUET,PLAGE 1 À 2 PO,0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MICROMÈTRE,SORTIE SPC,BROCHE DE DISQUE,DÉS À CLIQUET,PLAGE 1 À 2 PO,0.00005 PO/0.001MM,CARBURE

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $888.03 / CHAQUE
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
  • N° article MTT323-351-30
  • N° de modèle du manufacturier 323-351-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1318
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en carbure, ce micromètre comprend une broche rotative en forme de disque, un indice de protection IP de 65 et une sortie SPC. Avec un serrage de type contre-écrou, ce micromètre présente une plage de un à deux po, une résolution de 0,00005 pouce ou 0,001 mm et un tambour à cliquet.

Spécifications techniques

  • ArticleMicromètre
  • Résolution0,00005 po/0,001 mm
  • Sortie SPCOui
  • Type de tambourCliquet
  • Batterie incluseOui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Forme du mandrinDisque
  • Plage 1 po à 2 po
  • Indice IP 65
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Matériau d'enclume Carbure
  • Type de contre-écrou Vis de serrage
  • Matériau de mandrin Carbure
  • Normes TÜV Rheinland
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)