!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, PRÉCISION +/- 0,0005 PO, CARBURE

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, PRÉCISION +/- 0,0005 PO, CARBURE

STARRETT

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, PRÉCISION +/- 0,0005 PO, CARBURE close
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
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, PRÉCISION +/- 0,0005 PO, CARBURE

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, PRÉCISION +/- 0,0005 PO, CARBURE

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $804.32 / CHAQUE
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
  • N° article STA733XFL1
  • N° de modèle du manufacturier 733XFL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre électronique possède un manchon de friction. Ce micromètre électronique comprend un coffret de rangement, une batterie, une clé tricoise.

Spécifications techniques

  • Plage0 - 1 po/0 - 25 mm
  • Sortie SPCOui
  • Type de tambourFriction
  • Forme du mandrinPlat
  • Résolution 0,00005 po/0,001 mm
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Type de contre-écrou Anneau