!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, PLAT

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, PLAT

MITUTOYO

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, PLAT close
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
MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, PLAT

MICROMÈTRE EXT NUM IP65, GAMME DE 0 À 1 PO/0 À 25,4 MM, IP65, PO/MÉTRIQUE, PLAT

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $412.85 / CHAQUE
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
  • N° article MTT293-334-30
  • N° de modèle du manufacturier 293-334-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1319
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre extérieur numérique ip65 est doté d’un manchon à cliquet et répond aux normes JIS B 7502, ISO ASME B89.1.13. Ce micromètre extérieur numérique ip65 inclut un certificat d'inspection, un étui et une batterie.

Spécifications techniques

  • Plage0 po à 1 po/0 à 25 mm
  • Indice IPIP65
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau d'enclumeCarbure
  • Coffre inclusOui
  • Touche mobile pivotante (Oui/Non)Oui
  • Résolution 0,00005 po/0,001 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Type de tambour Cliquet
  • Forme d'enclume Plate
  • Batterie incluse Oui
  • Forme du mandrin Plat
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)