Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles noires et résistantes sont montables. Elles sont conformes aux normes MIL et ASTM et sont fabriquées à partir de nylon 6/6. Mesurant 15 x 0.3 pouces, ces attaches de câbles ont un diamètre de faisceau maximal de quatre pouces et une résistance à la traction de 120 livres. Chaque paquet contient 100 attaches.
Spécifications techniques
ArticleAttaches de câbles
Longueur réelle14 po
Longueur nominale14 po
Résistance à la traction120 lb
Méthode de montageMontage à vis
IninflammabilitéOui
Type de l'UL94V-2
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,3 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleStabilisé aux UV
Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
Usage extérieurOui
Diamètre de lot max.4 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesMil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,18 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: