!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL METRI-PACK, LAITON, 4 CONDUCTEURS,015 PO LONGUEUR, 14 AWG, 16 AWG

TERMINAL METRI-PACK, LAITON, 4 CONDUCTEURS,015 PO LONGUEUR, 14 AWG, 16 AWG

PICO

TERMINAL METRI-PACK, LAITON, 4 CONDUCTEURS,015 PO LONGUEUR, 14 AWG, 16 AWG close
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
TERMINAL METRI-PACK, LAITON, 4 CONDUCTEURS,015 PO LONGUEUR, 14 AWG, 16 AWG

TERMINAL METRI-PACK, LAITON, 4 CONDUCTEURS,015 PO LONGUEUR, 14 AWG, 16 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.20 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC623-14
  • N° de modèle du manufacturier 623-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal Metri-Pack
  • Matériau des contactsLaiton
  • Température maximale de fonctionnement257 Degrees F
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Type d'isolationNu
  • Longueur hors tout4,015 po
  • Finition des contacts Étain
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Température minimale de service -40 Degrees F