Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet hydrate de méthyle est pur à 99,9 %, disponible dans une bouteille en plastique de 205 litres, et est utilisé comme diluant polyvalent pour la gomme laque, le nettoyant pour vitres et le séchoir à gaz. Il ne convient pas aux produits ou aux taches à base d'huile et il est hautement inflammable. Ce produit porte le numéro CAS 67-56-1, un rapport de poids moléculaire de 32,05 grammes par molécule et la formule chimique est C-H4-O.
Spécifications techniques
ArticleBouteille plastique
n° CAS67-56-1
Formule chimiqueC-H4-O
Informations spécialesPur à 99,9%
ConcentrationMethanol 60-100%
Poids moléculaire32.05 g/mole
Restriction d'expéditionMethanol
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 577,95 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: