!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPTEUR DE LUB ÉLECTRONIQUE,RIGIDE,1000 LB/PO25 L/MN

COMPTEUR DE LUB ÉLECTRONIQUE,RIGIDE,1000 LB/PO25 L/MN

LINCOLN

COMPTEUR DE LUB ÉLECTRONIQUE,RIGIDE,1000 LB/PO25 L/MN close
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
COMPTEUR DE LUB ÉLECTRONIQUE,RIGIDE,1000 LB/PO25 L/MN

COMPTEUR DE LUB ÉLECTRONIQUE,RIGIDE,1000 LB/PO25 L/MN

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,672.60 / CHAQUE
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
  • N° article LNC905
  • N° de modèle du manufacturier 905
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 4.62 lb

Informations sur le produit

Ce compteur de lubrifiant électronique est doté d'une buse anti-goutte automatique, d'un affichage numérique facile à lire et d'une lecture par incréments de 0,01. Il comprend un pivot en ligne, une extension rigide, une buse anti-goutte automatique et un filtre de confinement en ligne. Il a une pression de fonctionnement de 1 000 lb/po2et un débit de cinq gallons par minute.

Spécifications techniques

  • ArticleRigide 70 Degrees avec buse auto
  • Pression de service (lb/po²)1 000
  • Gal/min 5,0
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)