!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPTE À REBOURS DU COMPTEUR,RIGIDE,1000 LB/PO24 L/MN,ENTRÉE 1/2 PO/SOR 1/2 PO

COMPTE À REBOURS DU COMPTEUR,RIGIDE,1000 LB/PO24 L/MN,ENTRÉE 1/2 PO/SOR 1/2 PO

LINCOLN

COMPTE À REBOURS DU COMPTEUR,RIGIDE,1000 LB/PO24 L/MN,ENTRÉE 1/2 PO/SOR 1/2 PO close
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
COMPTE À REBOURS DU COMPTEUR,RIGIDE,1000 LB/PO24 L/MN,ENTRÉE 1/2 PO/SOR 1/2 PO

COMPTE À REBOURS DU COMPTEUR,RIGIDE,1000 LB/PO24 L/MN,ENTRÉE 1/2 PO/SOR 1/2 PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,486.99 / CHAQUE
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
  • N° article LNC3942
  • N° de modèle du manufacturier 3942
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1530
  • Poids à l’expédition 4.65 lb

Informations sur le produit

Ce compteur de lubrification mécanique distribue de l'huile moteur, de l'ATF et du lubrifiant pour engrenages à quatre gallons par minute et a une pression de fonctionnement de 1 000 lb/po2 Sa buse étroite automatique anti-goutte s'adapte aux petits tubes de remplissage ID ATF. Il est doté d'un cadran facile à lire pour une distribution en vrac précise et comprend un pivot en ligne et une extension rigide.

Spécifications techniques

  • ArticleCompte à rebours du compteur
  • Pression de service (lb/po²)1000
  • Sortie (po)1/2
  • Type de buseAutomatique
  • Gal/min 4
  • Entrée (po) 1/2
  • Type de rallonge Rigide
  • Comprend Axe en ligne droite, Extension rigide, anti-gouttes automatiques.