!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

SOUTHWIRE

CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $504.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SWI55636101
  • N° de modèle du manufacturier 55636101
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 33.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble blindé à gaine métallique
  • Taille de fil12 AWG
  • Couleur de filNoir, vert, blanc
  • Longueur250 pi
  • Matériau de gaineAluminium
  • D.E. nominal0,469 po
  • Tension (V)600 V
  • ApplicationIntérieur
  • Désignation commerciale MC HCF
  • Nb de conducteurs 2 avec sol isolé CU
  • Couleur de gaine Vert
  • Conception du conducteur Câblé
  • Matériau d'isolation Nylon, PVC
  • Emballage Bobine
  • Température nominale -14 degrés à 90 degrés Celsius sec
  • Normes UL 83, 1063, 1569, NFPA 70, Code national de l'électricité, spécification fédérale A-A59544 (anciennement J-C-30B), essai d'inflammation IEEE 1202, homologué par l'UL pour une utilisation dans les systèmes coupe-feu passant 1, 2, et 3 h
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande