!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

SOUTHWIRE

CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG close
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
CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

CABLE ARME DE METAL,12/2 AWG

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $429.61 / CHAQUE
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
  • N° article SWI55527901
  • N° de modèle du manufacturier 55527901
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 27.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble blindé à gaine métallique
  • Taille de fil12 AWG
  • Couleur de filNoir, vert, blanc
  • Longueur250 pi
  • Matériau de gaineAluminium
  • D.E. nominal0,447 po
  • Tension (V)600 V
  • ApplicationIntérieur
  • Désignation commerciale MC HCF
  • Nb de conducteurs 2 avec sol isolé CU
  • Couleur de gaine Vert
  • Conception du conducteur Massif
  • Matériau d'isolation Nylon, PVC
  • Emballage Bobine
  • Température nominale -14 degrés à 90 degrés Celsius sec
  • Normes UL 83, 1063, 1569, NFPA 70, Code national de l'électricité, spécification fédérale A-A59544 (anciennement J-C-30B), essai d'inflammation IEEE 1202, homologué par l'UL pour une utilisation dans les systèmes coupe-feu passant 1, 2, et 3 h
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)