!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE ARME DE METAL,10/3 AWG

CABLE ARME DE METAL,10/3 AWG

SOUTHWIRE

CABLE ARME DE METAL,10/3 AWG close
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
CABLE ARME DE METAL,10/3 AWG

CABLE ARME DE METAL,10/3 AWG

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $741.85 / CHAQUE
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
  • N° article SWI55527701
  • N° de modèle du manufacturier 55527701
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121629
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 40.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCâble blindé à gaine métallique
  • Taille de fil10 AWG
  • Couleur de filNu, noir, rouge, blanc
  • Longueur250 pi
  • Matériau de gaineAluminium
  • D.E. nominal0,565 po
  • Tension (V)600 V
  • NormesUL
  • Désignation commerciale MC ap
  • Nb de conducteurs 3 avec sol AL nu
  • Couleur de gaine Argent
  • Conception du conducteur Massif
  • Matériau d'isolation PVC
  • Emballage Bobine
  • Température nominale 194 degrés Fahrenheit sec
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)