!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS D'ÉPISSURE DE JOINT TORIQUE,LA COUPE TRANSVERSALE,MESURES MÉTRIQUE/POUCE,BUNA N CAOUTCHOUC

TRSS D'ÉPISSURE DE JOINT TORIQUE,LA COUPE TRANSVERSALE,MESURES MÉTRIQUE/POUCE,BUNA N CAOUTCHOUC

HERCULES

TRSS D'ÉPISSURE DE JOINT TORIQUE,LA COUPE TRANSVERSALE,MESURES MÉTRIQUE/POUCE,BUNA N CAOUTCHOUC close
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
TRSS D'ÉPISSURE DE JOINT TORIQUE,LA COUPE TRANSVERSALE,MESURES MÉTRIQUE/POUCE,BUNA N CAOUTCHOUC

TRSS D'ÉPISSURE DE JOINT TORIQUE,LA COUPE TRANSVERSALE,MESURES MÉTRIQUE/POUCE,BUNA N CAOUTCHOUC

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.53 / CHAQUE
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
  • N° article HBSMET/INCHSPLCKIT
  • N° de modèle du manufacturier MET/INCHSPLCKIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.17 lb

Informations sur le produit

Ce kit d'épissure de joint torique peut produire des joints toriques de n'importe quelle section transversale en po ainsi qu'une variété de tailles métriques. Les tailles de section en po sont de 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 3/16 po et ¼ po. Les tailles de section métriques sont de 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,7 mm et 8,4 mm. Cet article est fabriqué en caoutchouc Buna N.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse joint torique à marquage
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles14
  • DuretéMoyen
  • Type de boîtierBoîte en plastique avec instructions
  • Plage de température-40 Degrees à 240 Degrees F
  • ApplicationPersonnalisée
  • SAE ou métrique Métrique
  • Nb de pièces 18
  • Duromètre 70 Shore A
  • Tailles incluses (1 mètre) de chaque taille : 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, 0,070 po, 0,103 po, 0,139 po, 0,210 po, 0,275 po
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000
  • Couleur Brun, noir