!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECRAN FACIAL MAILLE, MAGN, P/MODELES XP

ECRAN FACIAL MAILLE, MAGN, P/MODELES XP

HEXARMOR

ECRAN FACIAL MAILLE, MAGN, P/MODELES XP close
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
ECRAN FACIAL MAILLE, MAGN, P/MODELES XP

ECRAN FACIAL MAILLE, MAGN, P/MODELES XP

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.72 / CHAQUE
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
  • N° article HEX1713003
  • N° de modèle du manufacturier 17-13003
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉcran facial
  • Compatible avec marqueHexArmor
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • ComprendAdaptateur de casque magnétique
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreOui
  • NormesANSI Z87.1-2015, CE EN166, CSA Z94.3, Z87+
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU0
  • Couleur de visièreNoir
  • Matériau de visièreAcier inoxydable
  • Largeur de visière8-1/4 po
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Compatible avec série Ceros XA, Ceros XP
  • Type d'écran facial Écran facial pour casque de sécurité
  • Matériau de harnais ABS
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Oui
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Comprend une visière secondaire rabattable Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Click and Go (à cliquer)
  • Protection contre la lumière visible L0
  • Hauteur de visière 7-1/4 po
  • Épaisseur de visière 0,8 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)