!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT MEDCHEST A 4 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST

ÉTUI PROT MEDCHEST A 4 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST

PELICAN

ÉTUI PROT MEDCHEST A 4 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST close
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
ÉTUI PROT MEDCHEST A 4 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST

ÉTUI PROT MEDCHEST A 4 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,429.23 / CHAQUE
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
  • N° article PLC472MEDCHEST34D0
  • N° de modèle du manufacturier 472-MEDCHEST3-4D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Informations sur le produit

Cette mallette de protection noir Medchest est imperméable aux intempéries, à la température et aux chocs et offre une protection maximale dans toutes les situations. Elle est fabriquée en plastique moulé et comprend quatre grands tiroirs, un système de séparation personnalisable et des roues. Elle a des mesures extérieures de 32 3/4 x 20 7/8 x 12 39/64 pouces et des mesures intérieures de 29 3/4 x 17 7/8 x 10 51/64 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • CaractéristiquesOffre une protection maximale dans n'importe quelle situation, résiste aux intempéries, aux chocs et à la température. Ce coffre moulé par rotation garde vos fournitures au sec et en sécurité, et les protège contre la poussière. Les quatre grands tiroirs offrent un espace de rangement spacieux pour tous vos biens en vrac tels que la gaze, les solvants, les grands flacons de médicaments et les solutions intraveineuses. La valise est munie d'un système de rangement personnalisable et des roues
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)