!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT MEDCHEST A 8 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,POLYÉTHYLÈNE

ÉTUI PROT MEDCHEST A 8 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,POLYÉTHYLÈNE

PELICAN

ÉTUI PROT MEDCHEST A 8 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,POLYÉTHYLÈNE close
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
ÉTUI PROT MEDCHEST A 8 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,POLYÉTHYLÈNE

ÉTUI PROT MEDCHEST A 8 TIROIRS,NR,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,POLYÉTHYLÈNE

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,627.56 / CHAQUE
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
  • N° article PLC472MEDCHEST38D0
  • N° de modèle du manufacturier 472-MEDCHEST3-8D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Informations sur le produit

Cette mallette de protection Medchest noire comporte huit tiroirs dont un verrouillable. Elle a des mesures extérieures de 32 3/4 x 20 7/8 x 12 39/64 pouces et des mesures intérieures de 29 3/4 x 17 7/8 x 10 51/64 pouces. Elle est construite avec une coque en polyéthylène moulé durable avec un insert en aluminium. Cette Medchest est hermétique, étanche et dispose de glissières à roulement à billes à extension complète et d'un système de séparation personnalisable.

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • CaractéristiquesCoque durable moulée en polyéthylène, étanche à l'air et à l'eau, pièce légère en aluminium, glissières à roulement à billes à extension totale, système de diviseurs personnalisable, un tiroir verrouillable
  • Couleur Noir