!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT MED4TOTE,OD VT,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST MOULÉ/POLYÉTHYLÈNE

ÉTUI PROT MED4TOTE,OD VT,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST MOULÉ/POLYÉTHYLÈNE

PELICAN

ÉTUI PROT MED4TOTE,OD VT,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST MOULÉ/POLYÉTHYLÈNE close
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
ÉTUI PROT MED4TOTE,OD VT,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST MOULÉ/POLYÉTHYLÈNE

ÉTUI PROT MED4TOTE,OD VT,32 3/4 X 20 7/8 X 12 39/64 PO,PLAST MOULÉ/POLYÉTHYLÈNE

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,994.73 / CHAQUE
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
  • N° article PLC472MED4TOTE137
  • N° de modèle du manufacturier 472-MED-4-TOTE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Informations sur le produit

Cet mallette de protection MED4TOTE OD vert comprend quatre plateaux et deux tailles de deux bacs en polyéthylène étanches. Ces bacs résistants à la boue sont dotés de deux poignées en toile. Cette mallette en plastique moulé a des mesures externes de 32 3/4 x 20 7/8 x 12 39/64 et des mesures internes de 29 3/4 x 17 7/8 x 10 51/64 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleValise protectrice
  • CaractéristiquesCe coffre à fournitures médicales vient avec quatre bacs en deux tailles différentes pour ranger et accéder rapidement aux fournitures médicales. Ces bacs facilement accessibles sont construits de polyéthylène impérmeable et sont munis de deux poignées, pour un système mobile, durable et résistant à la boue
  • Couleur Vert olive
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)