!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN, TAILLE P, PR

GANTS DE MECANICIEN, TAILLE P, PR

MECHANIX WEAR

GANTS DE MECANICIEN, TAILLE P, PR close
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
GANTS DE MECANICIEN, TAILLE P, PR

GANTS DE MECANICIEN, TAILLE P, PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.45 / PAIRE
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
  • N° article MWXCWKFF55008
  • N° de modèle du manufacturier CWKFF-55-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de style mécanicien
  • Régions résistantes aux coupuresNon déterminé
  • Classement EN 511120
  • Unité de ventePaire
  • Matériau d'isolation des gants3M Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant3M Thinsulate
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir synthétique
  • SérieColdwork
  • Taille - Numérique8
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes EN 388, EN 511
  • Style de manchette Élastique
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée, compatible avec les écrans tactiles, résistant à l'eau
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Taille - alphabétique P
  • Poids d'isolation de gant 100 g
  • Classement EN 388 2112X
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)