!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
R113 TURBO PLUS GANTS DE TRAVAIL, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, MANCHETTE ENFILABLE

R113 TURBO PLUS GANTS DE TRAVAIL, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, MANCHETTE ENFILABLE

RINGERS GLOVES

R113 TURBO PLUS GANTS DE TRAVAIL, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, MANCHETTE ENFILABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
R113 TURBO PLUS GANTS DE TRAVAIL, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, MANCHETTE ENFILABLE

R113 TURBO PLUS GANTS DE TRAVAIL, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, MANCHETTE ENFILABLE

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.95 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN113-07
  • N° de modèle du manufacturier 113-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail noirs Turbo Plus sont dotés de coutures en nylon et d’un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Dotés de manchettes à enfiler en élastique, homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Ils sont composés de maille de qualité supérieure, doux et durable, offrant un confort optimal et une grande flexibilité. Ils disposent également d'une paume fendue en cuir synthétique de qualité supérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de travail Turbo Plus
  • Matériau de paumeTissu en maille, cuir synthétique
  • NormesConforme aux normes REACH, EN ISO 21420:2020, EN388, résistance aux coupures ANSI A1, résistance aux abrasions ANSI 3
  • CouleurNoir
  • SérieRINGERS R113
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantTissu en maille de première qualité, doux et durable : Confort optimal et flexibilité supérieure, paume en cuir synthétique refendue de première qualité : Usure et durabilité à long terme, compatibilité avec les écrans tactiles : Port ininterrompu, pour une sécurité maximale, index, majeur et pouce
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3882121X
  • Sans latexOui
  • Style de manchette Élastique, à enfiler
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Index, majeur et pouce
  • Matériau de revêtement de la poignée Cuir synthétique
  • Nb de paires par paquet 24
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande