!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

CLARKSON-OSBORN

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 1/2PO, ACIER INOXYDABLE close
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
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 1/2PO, ACIER INOXYDABLE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 128,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDF17032
  • N° de modèle du manufacturier DF17032
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.06 lb

Informations sur le produit

Les forets de longueur mécanique très résistants offrent une bonne flexibilité et absorbent les chocs et les vibrations. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Le foret en acier inoxydable à trois plats mesure 1/2 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • Taille de foret1/2 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Diamètre de tige0,1875 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Longueur de tige1,625 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Longueur de goujure 3 3/8 po
  • Longueur hors tout 5 po
  • Série DF17