!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 5/32 PO

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 5/32 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 5/32 PO close
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
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 5/32 PO

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, TIGE DROITE, DIA 5/32 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 111,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 30 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDF17010
  • N° de modèle du manufacturier DF17010
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Les forets de longueur mécanique très résistants offrent une bonne flexibilité et absorbent les chocs et les vibrations. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Le foret à tige droite mesure 5/32 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • Taille de foret5/32 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • SérieDF17
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Diamètre de tige 0,1875 po
  • Groupe de forets Individuel